{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1,5 mm | |
Adâncime maximă de tăiere ap max la geometrie LD | 3,5 mm | |
Lungime activă L1 | 70 mm | |
Lungimea totală Lges | 150 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 47 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 62 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,43 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 14,4 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SOMT.. | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 10 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 10 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 222050 32/2 | |
EAN / GTIN | 4960664707478 | |
Număr producător | THN07612 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză pentru avansuri foarte mari MFH Harrier, Coadă cilindrică, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 32/2mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
258,58 €
97,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
279,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
294,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SOMT.. | XDM.120516 | XDM.120516 |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ D3 | 15 mm | 16 mm | 16 mm |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 47 mm | 48 mm | 48 mm |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 14,4 mm | 12,34 mm | 12,34 mm |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere |