Freză pentru avansuri foarte mari MFH Harrier 80/5 mm

Cod articol: 222050 80/5
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 80 mm
    Număr de dinţi Z 5
    Tip de coadă Coadă cilindrică
    Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
    Răcire interioară da
    Strategie de aşchiere HPC
    ⌀ D3 56 mm
    Adâncime maximă de aşchiere ap max 2 mm
    Adâncime maximă de tăiere ap max la geometrie LD 5 mm
    Lungime activă L1 50 mm
    Lungimea totală Lges 150 mm
    ⌀ cozii Ds h6 42 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 136 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 158 mm
    Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,38 grad
    Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 55 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă SOMT..
    Dimensiune plăcuţă amovibilă 14
    Şurub pentru plăcuţe amovibile 229719 (20IP; 4,5 Nm)
    Unghi de reglare κ 10 grad
    Tip produs Freză de copiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 222050 80/5
    EAN / GTIN 4960664712601
    Număr producător THN07620

    Descriere

    Descriere:

    Scula pentru avansuri foarte mari MFH Harrier permite durate scurte de prelucrare datorită valorilor ridicate ale avansului la adâncimi mari de tăiere. Combinaţia dintre muchiile aşchietoare convexe şi unghiul de aşezare reduce forţa de aşchiere şi minimizează tendinţa de vibrare.

    Aplicaţie:

    Pentru creşterea productivităţii la frezarea frontală, a buzunarelor şi canalelor. Adâncimile mari de prelucrare la frezarea de pătrundere nu constituie nicio problemă datorită forţelor aşchietoare reduse.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături