Freză pentru avansuri foarte mari MFH Harrier, Coadă cilindrică, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 50/3mm

Cod articol: 222050 50/3
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 50 mm
Număr de dinţi Z 3
Tip de coadă Coadă cilindrică
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
⌀ D3 26 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 2 mm
Adâncime maximă de tăiere ap max la geometrie LD 5 mm
Lungime activă L1 50 mm
Lungimea totală Lges 150 mm
⌀ cozii Ds h6 42 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 76 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 98 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,83 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 25 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SOMT..
Dimensiune plăcuţă amovibilă 14
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229719 (20IP; 4,5 Nm)
Unghi de reglare κ 10 grad
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 222050 50/3
EAN / GTIN 4960664712588
Număr producător THN07618

Descriere

Descriere:

Scula pentru avansuri foarte mari MFH Harrier permite durate scurte de prelucrare datorită valorilor ridicate ale avansului la adâncimi mari de tăiere. Combinaţia dintre muchiile aşchietoare convexe şi unghiul de aşezare reduce forţa de aşchiere şi minimizează tendinţa de vibrare.

Aplicaţie:

Pentru creşterea productivităţii la frezarea frontală, a buzunarelor şi canalelor. Adâncimile mari de prelucrare la frezarea de pătrundere nu constituie nicio problemă datorită forţelor aşchietoare reduse.