Freză pentru avansuri foarte mari MFH Harrier 28/2 mm

Cod articol: 222050 28/2
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 28 mm
    Număr de dinţi Z 2
    Tip de coadă Coadă cilindrică
    Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
    Răcire interioară da
    Strategie de aşchiere HPC
    ⌀ D3 11 mm
    Adâncime maximă de aşchiere ap max 1,5 mm
    Adâncime maximă de tăiere ap max la geometrie LD 3,5 mm
    Lungime activă L1 40 mm
    Lungimea totală Lges 140 mm
    ⌀ cozii Ds h6 25 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 39 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 54 mm
    Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,98 grad
    Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 10,4 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă SOMT..
    Dimensiune plăcuţă amovibilă 10
    Şurub pentru plăcuţe amovibile 229717 (15IP; 3,5 Nm)
    Unghi de reglare κ 10 grad
    Tip produs Freză de copiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 222050 28/2
    EAN / GTIN 4960664707461
    Număr producător THN07611

    Descriere

    Descriere:

    Scula pentru avansuri foarte mari MFH Harrier permite durate scurte de prelucrare datorită valorilor ridicate ale avansului la adâncimi mari de tăiere. Combinaţia dintre muchiile aşchietoare convexe şi unghiul de aşezare reduce forţa de aşchiere şi minimizează tendinţa de vibrare.

    Aplicaţie:

    Pentru creşterea productivităţii la frezarea frontală, a buzunarelor şi canalelor. Adâncimile mari de prelucrare la frezarea de pătrundere nu constituie nicio problemă datorită forţelor aşchietoare reduse.

    Descărcări și documente

    Comparați cu produse similare

    Acest articol


    Recomandări


    Freză pentru avansuri foarte mari MFH Harrier 28/2 mm

    Freză pentru avansuri foarte mari MFH Harrier 28/2 mm

    La cerere
    În stoc
    2 livrabil imediat
    255,26 €
    La cerere
    În stoc
    14 livrabil imediat
    268,83 €
    La cerere
    În stoc
    12 livrabil imediat
    287,37 €
    Lungime activă L1 40 39 40
    Plăcuţă amovibilă compatibilă SOMT.. XDM.090416 XDM.090416
    Tip de coadă Coadă cilindrică Coadă Weldon Coadă cilindrică
    ⌀ tăişului DC 28 28 28
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 39 44 44
    Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,98 2,56 2,56
    Tip produs Freză de copiere Freză de copiere Freză de copiere

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături