{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Q | |
⌀ tăişului DC | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Lungime activă L1 | 120 mm | |
Lungimea totală Lges | 200 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 48 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 62 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1,5 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 3,71 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 12,34 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XDM.120516 | |
Unghi de reglare κ | 11 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212814 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939272 | |
Număr producător | 212814 32/2 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, Coadă cilindrică, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 32/2mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
294,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
279,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 120 mm | 40 mm |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) |
Lungimea totală Lges | 200 mm | 100 mm |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XDM.120516 | XDM.120516 |
⌀ tăişului DC | 32 mm | 32 mm |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere |