{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 42 mm | |
Număr de dinţi Z | 7 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | da | |
⌀ D3 | 35 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
Filet de prindere M | M16 | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 77 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 82 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,52 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 33,3 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LOGU 0303.. | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221960 42/7 | |
EAN / GTIN | 2050001929969 | |
Număr producător | TX781476 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini 42/7 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
430,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
415,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 7 | 7 |
Filet de prindere M | M16 | M16 |
Utilizarea frezei | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Pătrundere în adâncime (plunging) |
Tip de coadă | cu filet | cu filet |
⌀ D3 | 35 | 36 |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,52 | 0,58 |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 33,3 | 34,4 |