{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 28 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | da | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1 mm | |
Lungimea totală Lges | 35 mm | |
Filet de prindere M | M12 | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 49 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 54 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,89 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 19,3 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LOGU 0303.. | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221960 28/4 | |
EAN / GTIN | 4960664741120 | |
Număr producător | THN07518 |