{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1 mm | |
Lungime activă L1 | 30 mm | |
Lungimea totală Lges | 79 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 16 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 25 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 30 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 2,35 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 7,3 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LOGU 0303.. | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 15 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221955 16/2 | |
EAN / GTIN | 4960664741359 | |
Număr producător | THN07622 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini 16/2 mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
208,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
201,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
195,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 | 30 | 30 | 30 |
Unghi de reglare κ | 15 | 15 | 20 |
Utilizarea frezei | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Pătrundere în adâncime (plunging) | Prelucrare înclinată ;Prelucrare înclinată ;Pătrundere în adâncime (plunging) |
Lungimea totală Lges | 79 | 80 | 100 |
Tip de coadă | Coadă Weldon | Coadă Weldon | Coadă Weldon |
⌀ cozii Ds h6 | 16 | 16 | 16 |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 7,3 | 6,13 | 8,4 |