Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini cu coadă Weldon, pentru plăcuţe amovibile LOGU, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 25/4mm

Cod articol: 221955 25/4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 25 mm
Număr de dinţi Z 4
Forma cozii Coadă Weldon
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
⌀ D3 18 mm
Adâncime maximă de tăiere ap max 1 mm
Lungime activă L1 60 mm
Lungimea totală Lges 117 mm
⌀ cozii Ds h6 25 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 43 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 48 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,05 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 16,3 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă LOGU 0303..
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Unghi de reglare κ 15 grad
Tip produs Freză de copiere

Identificare și clasificare

Cod articol 221955 25/4
EAN / GTIN 4960664741380
Număr producător THN07625
Producător KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături