Freză pentru avansuri foarte mari MFH mini 20/4 mm

Cod articol: 221955 20/4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 20 mm
    Număr de dinţi Z 4
    Tip de coadă Coadă Weldon
    Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
    Răcire interioară da
    Strategie de aşchiere HPC
    ⌀ D3 13 mm
    Adâncime maximă de aşchiere ap max 1 mm
    Lungime activă L1 50 mm
    Lungimea totală Lges 101 mm
    ⌀ cozii Ds h6 20 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 33 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 38 mm
    Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,52 grad
    Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 11,3 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă LOGU 0303..
    Şurub pentru plăcuţe amovibile 229713 (8IP; 1,2 Nm)
    Unghi de reglare κ 15 grad
    Tip produs Freză de copiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 221955 20/4
    EAN / GTIN 4960664741373
    Număr producător THN07624

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături