Freză pentru avansuri foarte mari tip 7792VX 35/3L mm

Cod articol: 221905 35/3L
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 35 mm
Număr de dinţi Z 3
Tip de coadă cu filet
Utilizarea frezei Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată
Strategie de aşchiere HPC
Răcire interioară da
⌀ D3 14 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 2,5 mm
Lungimea totală Lges 43 mm
Filet de prindere M M16
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 49 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 68 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,29 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 13,3 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă XD.. 1205
Dimensiune plăcuţă amovibilă 12
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229908 (T15; 3,1 Nm)
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 221905 35/3L
EAN / GTIN 4056544199201
Număr producător 6025561

Descriere

Descriere:

Geometria unică a plăcuţelor amovibile, precum şi unghiul de aşezare al acestora în corpul frezei reduce semnificativ forţele radiale şi le dirijează pe direcţia axială. Plăcuţe amovibile foarte groase cu 4 tăişuri pentru cele mai grele aplicaţii şi o durabilitate ridicată. Freza prezintă avantaje deosebite la prelucrarea frontală şi la prelucrarea spaţiilor înguste şi adânci, fiind totodată recomandată pentru operaţii de frezare prin pătrundere şi finisare împreună cu plăcuţă Wiper rectificată.