{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | da | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 0,9 mm | |
Lungimea totală Lges | 35 mm | |
Filet de prindere M | M10 | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 29 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 38 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,4 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 8,2 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XP.. 0603 | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 06 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221905 20/2 | |
EAN / GTIN | 4059782503991 | |
Număr producător | 5665820 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freză pentru avansuri foarte mari tip 7792VX, cu filet, ⌀ D / număr de dinţi Z: 20/2mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
345,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
174,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
241,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
174,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
184,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Filet de prindere M | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată |
Lungimea totală Lges | 35 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XP.. 0603 | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | RPK.10T3M0T |
⌀ D3 | 9 mm | 10 mm | 7 mm | 10 mm | 10 mm |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere |