Freze frontale şi de copiat indexate, cu filet, ⌀ D / număr de dinţi Z: 20/2mm

Cod articol: 212006 20/2
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Freză recomandată pentru forma plăcilor: rotund
  • Utilizarea frezei: Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 20 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip de coadă cu filet
Freză recomandată pentru forma plăcilor rotund
Utilizarea frezei Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 17,7 mm
⌀ D3 10 mm
Lungimea totală Lges 30 mm
Filet de prindere M M10
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 30 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 38 mm
Frezare circulară a găurii ap 0,7 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 5,37 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 7,45 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă RPK.10T3M0T
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212006 20/2
EAN / GTIN 4062406576493
Număr producător 212006 20/2

Descriere

Execuţie:

Freze de copiat şi frontale din cea mai nouă generaţie. Plăcuţele amovibile rotunde indexate conferă stabilitate şi asigură masa împotriva rotirii involuntare în timpul utilizării. Legătura pozitivă optimizată dintre plăcuţa amovibilă şi locaşul plăcuţei conferă siguranţă maximă procesului.

Notă:

ap max = 5,0 mm.
GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 9IP.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freze frontale şi de copiat indexate, cu filet, ⌀ D / număr de dinţi Z: 20/2mm

Freze frontale şi de copiat indexate, cu filet, ⌀ D / număr de dinţi Z: 20/2mm

La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
184,37 €
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
174,07 €
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
241,02 €
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
174,07 €
Număr de dinţi Z 2 2 2 2
Filet de prindere M M10 M10 M10 M10
Utilizarea frezei Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată Frezare circulară; Prelucrare înclinată Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) Frezare circulară; Prelucrare înclinată
Lungimea totală Lges 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă RPK.10T3M0T RD..1003 XD.. 070308 RD..1003
⌀ D3 10 mm 10 mm 7 mm 10 mm
Tip produs Freză de copiere Freză de copiere Freză de copiere Freză de copiere