{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 11 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 2,5 mm | |
Lungime activă L1 | 70 mm | |
Lungimea totală Lges | 250 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 43 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 62 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,67 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 10,3 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XD.. | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 12 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 12 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221900 32/2 | |
EAN / GTIN | 4059782504318 | |
Număr producător | 5661017 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freză pentru avansuri foarte mari tip 7792VX 32/2 mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
370,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
289,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Utilizarea frezei | Frezare circulară ;Pătrundere în adâncime (plunging) ;Prelucrare înclinată | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Pătrundere în adâncime (plunging) |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
⌀ cozii Ds h6 | 32 | 32 |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 62 | 62 |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,67 | 3,71 |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere |