{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 0,9 mm | |
Lungime activă L1 | 40 mm | |
Lungimea totală Lges | 210 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 25 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 39 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 48 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,87 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 13,2 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XD.. | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 06 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 10 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221900 25/4 | |
EAN / GTIN | 2050002058477 | |
Număr producător | 5666409 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freză pentru avansuri foarte mari tip 7792VX 25/4 mm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
460,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
326,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală Lges | 210 | 180 |
Răcire interioară | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XD.. | ANGX10T308ZE.R |
⌀ D3 | 14 | 19 |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 39 | 44 |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,87 | 1,15 |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere |