{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 0,9 mm | |
Lungime activă L1 | 32 mm | |
Lungimea totală Lges | 204 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 20 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 29 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 38 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,4 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 8,2 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XD.. | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 06 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 10 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221900 20/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058460 | |
Număr producător | 5673237 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freză pentru avansuri foarte mari tip 7792VX 20/3 mm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
411,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
246,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 |
Lungime activă L1 | 32 | 50 |
Unghi de reglare κ | 10 | 20 |
⌀ tăişului DC | 20 | 20 |
⌀ cozii Ds h6 | 20 | 20 |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,4 | 1,62 |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere |