{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1,5 mm | |
Lungime activă L1 | 50 mm | |
Lungimea totală Lges | 200 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 25 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 35 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 48 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,55 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 9,3 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XD.. | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 09 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 13 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221900 25/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058446 | |
Număr producător | 6024366 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Freză pentru avansuri foarte mari tip 7792VX 25/3 mm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
403,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
315,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
258,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Utilizarea frezei | Frezare circulară ;Pătrundere în adâncime (plunging) ;Prelucrare înclinată | Frezare circulară ;Ramping ;Prelucrare înclinată | Frezare circulară ;Frezare pe colţ |
Lungimea totală Lges | 200 | 95 | 115 |
Răcire interioară | da | da | da |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | Coadă Weldon | Coadă Weldon |
⌀ tăişului DC | 25 | 25 | 25 |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,55 | 1,56 | 3,22 |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 9,3 | 11 | 12,45 |