Capete de frezat la 90° 5720VZ16 50/4 mm

Cod articol: 220803 50/4
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 50 mm
    Număr de dinţi Z 4
    Tip de coadă cu alezaj
    Unghi de reglare κ 90 grad
    Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
    Răcire interioară da
    Adâncime maximă de aşchiere ap max 16 mm
    Lungimea totală Lges 45 mm
    ⌀ orificiu prindere 22 mm
    ⌀ D3 34 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 84 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 98 mm
    Frezare circulară a găurii ap 4 mm
    Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 3,53 grad
    Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 40,5 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă ZD.. 16M5
    Şurub pentru plăcuţe amovibile 229900 (TP20; 6,0 Nm)
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 220803 50/4
    EAN / GTIN 2050002058279
    Număr producător 5673174

    Descriere

    Execuţie:

    Frezele cilindro-frontale cu coadă cilindrică sunt echilibrate cu G = 6,3 la 30000 rot./min. Frezele cu coadă conică şi cele cu secţiune modulară trebuie echilibrate împreună cu dornul înainte de prelucrarea la viteze mari. Construcţia permite prinderea tuturor plăcuţelor amovibile radiale până la re = 6,0mm fără modificarea suportului şi fără corectura lungimii.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături