{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | ZDET 16M520 FR-721 | |
Tip | ALU | |
Categorie | GH1 | |
Materialul sculei | Carbura | |
fz pentru degroşare de până la ap max 16 mm | 0,12 mm - 0,25 mm | |
fz pentru semifiniţie ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | |
fz pentru finiţie ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
Grosimea plăcuţei S | 5 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Rază la colţ | 2 mm | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 220820 ALU | |
EAN / GTIN | 4059782504769 | |
Număr producător | 5659912 | |
Producător | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |