{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | ZDET 16M508 FR-721 | |
Tip | ALU | |
Categorie | GH1 | |
Materialul sculei | Carbura | |
fz pentru degroşare de până la ap max 16 mm | 0,12 mm - 0,25 mm | |
fz pentru semifiniţie ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | |
fz pentru finiţie ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
Grosimea plăcuţei S | 5 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 220814 ALU | |
EAN / GTIN | 4059782503922 | |
Număr producător | 5665949 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
ZDET 16M508 FR-721, GH1, Tip: ALU
La cerere
În stoc
153 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
41,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
34,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.855 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
18,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
386 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
26,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
22,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 6 | 6 |
Rază la colţ | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | ZDET 16M508 FR-721 | XNEX 080608 | XNEX 080608 |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura |
Categorie | GH1 | HUM310 | HU7710 |
Tip | ALU | ALU | ALU |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |