{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 52 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 16 mm | |
Lungimea totală Lges | 45 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 88 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 102 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 3,37 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 42,5 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | ZD.. 16M5 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 220803 52/4 | |
EAN / GTIN | 2050002058286 | |
Număr producător | S51813269 |