Capete de frezat la 90° 5720VZ16 80/4 mm

Cod articol: 220803 80/4
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 80 mm
Număr de dinţi Z 4
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Adâncime maximă de aşchiere ap max 16 mm
Lungimea totală Lges 50 mm
⌀ orificiu prindere 27 mm
⌀ D3 64 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 144 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 158 mm
Frezare circulară a găurii ap 4 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 2,03 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 70,5 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă ZD.. 16M5
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 220803 80/4
EAN / GTIN 2050002058316
Număr producător 5673616

Descriere

Execuţie:

Frezele cilindro-frontale cu coadă cilindrică sunt echilibrate cu G = 6,3 la 30000 rot./min. Frezele cu coadă conică şi cele cu secţiune modulară trebuie echilibrate împreună cu dornul înainte de prelucrarea la viteze mari. Construcţia permite prinderea tuturor plăcuţelor amovibile radiale până la re = 6,0mm fără modificarea suportului şi fără corectura lungimii.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături