Plăcuţă de aşchiere Lăţime 1,5 mm UNI

Cod articol: 218450 UNI

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,84 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,54 € / buc.
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip UNI
Rază la colţ 0,15 mm
Materialul sculei Carbura
Categorie HB7535
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Toleranţă ap 0 / +0,3 mm
Strat de acoperire TiAlN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218450 UNI
EAN / GTIN 4045197648242
Număr producător 218450 UNI

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
210
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
150
Oţel < 1100 N/mm²
P
115
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
145
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Aplicaţie:

Freze-disc Cod 218408218444 şi lamă de retezare Cod 273560.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae max.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături