Plăcuţă de aşchiere Lăţime 1,5 mm, Tip: ST900

Cod articol: 218450 ST900

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,15 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,79 € / buc.
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ST900
Rază la colţ 0,15 mm
Materialul sculei Carbura
Categorie HB7535
Avans fz 0,1 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Toleranţă ap  0 / + 0,3 mm
Strat de acoperire TiAlN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218450 ST900
EAN / GTIN 4045197534231
Număr producător 218450 ST900

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
230
Oţel < 750 N/mm²
P
190
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
135
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Aplicaţie:

Freze-disc Cod 218408218444 şi lamă de retezare Cod 273560.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae max.