Plăcuţă de aşchiere Lăţime 1,5 mm, Tip: ALU

Cod articol: 218450 ALU

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,67 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,56 € / buc.
La cerere
În stoc
183 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ALU
Rază la colţ 0,15 mm
Materialul sculei Carbura
Categorie HU7810
Avans fz 0,13 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Toleranţă ap  0 / + 0,3 mm
Strat de acoperire TiAlN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218450 ALU
EAN / GTIN 4045197534224
Număr producător 218450 ALU

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
530
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
495
Alu > 10% Si
N
415
Umiditate maximă
 

Descriere

Aplicaţie:

Freze-disc Cod 218408218444 şi lamă de retezare Cod 273560.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae max.