{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 63 mm | |
Lăţime ap | 1,5 mm | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Materialul sculei | Oţel | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Adâncime maximă de tăiere ae max | 15,75 mm | |
⌀ gulerului d1 | 31,5 mm | |
Lungimea gulerului L1 | 37 mm | |
Lungimea totală Ltot pentru ap 1,5 mm | 99,9 mm | |
Lungimea totală Ltot pentru ap 2,2 mm | 100,5 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XC.. 1113 | |
Tip produs | Freză-disc |
Cod articol | 218410 63/4 | |
EAN / GTIN | 4045197533449 | |
Număr producător | 218410 63/4 |