Freză disc / pentru debitat cu filet Lăţime HSS ap= 1,5 mm 50/4 mm

Cod articol: 218415 50/4
Reducere
803,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Oţel
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 50 mm
Număr de dinţi Z 4
Lăţime ap 1,5 mm
Tip de coadă cu filet
Materialul sculei Oţel
Răcire interioară nu
Adâncime maximă de tăiere ae max 12,75 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
Lungimea totală Ltot pentru ap 1,5 mm 31,4 mm
Lungimea totală Ltot pentru ap 2,2 mm 32 mm
⌀ D2 25 mm
Filet de prindere M M12
Plăcuţă amovibilă compatibilă XC.. 1113
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218415 50/4
EAN / GTIN 4062406238575
Număr producător 218415 50/4

Descriere

Execuţie:

Sistem ultraperformant de freze pentru debitat cu posibilităţi variate de asamblare cu arbore şi disc din oţel sau cu arbore şi disc HSS de mare precizie şi rezistentă la temperaturi.
Special pentru utilizare în cavităţile adânci.

Aplicaţie:

Pentru canelare şi debitare prin frezare. Pentru o acurateţe înaltă la repetare în producţia de serie se preferă folosirea discului din HSS.

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

Se pot achiziţiona freze-disc / freze de debitat cu ⌀ de până la D = 200 mm.
Discuri HSS de schimb pot fi comandate ulterior ca accesorii.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături