Cap de freză de filetat 42 mm

Cod articol: 218110 42
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
  • Utilizare la tipul de găurire: Gaură înfundată; Gaură străpunsă
  • Direcţie de tăiere: Stânga şi dreapta
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată; Gaură străpunsă
Direcţie de tăiere Stânga şi dreapta
Tip de coadă cu filet
Răcire interioară da
Mărimea plăcuţei 16
Număr de dinţi Z 4
Filet de prindere M16
⌀ efectiv D 42 mm
⌀ manşonului D1 32 mm
Lungimea totală Lges 32,95 mm
Lungime activă L1 25 mm
L2 7,95 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 279810 5(TX10; 1,7 Nm)
Număr caneluri de pretensionare 4
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218110 42
EAN / GTIN 4062406245276
Număr producător 218110 42

Descriere

Aplicaţie:

  • Pentru filet mare şi adânc.
  • Pentru filet cilindric interior; la cerere, vă putem livra alte tipuri de plăcuţe amovibile şi portscule.
  • Pentru filetare găuri străpunse şi filetare găuri înfundate.
  • Utilizare universală pentru filet pe stânga şi pe dreapta.
  • Presiune redusă la tăiere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături