Cap de freză de filetat 23 mm

Cod articol: 218110 23
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizare la tipul de găurire: Gaură înfundată; Gaură străpunsă
  • Direcţie de tăiere: Stânga şi dreapta
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată; Gaură străpunsă
Direcţie de tăiere Stânga şi dreapta
Tip de coadă cu filet
Răcire interioară da
Mărimea plăcuţei 11
Număr de dinţi Z 2
Filet de prindere M10
⌀ efectiv D 23,3 mm
⌀ manşonului D1 18 mm
Lungimea totală Lges 19,2 mm
Lungime activă L1 14 mm
L2 5,2 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Număr caneluri de pretensionare 2
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218110 23
EAN / GTIN 4062406245238
Număr producător 218110 23

Descriere

Aplicaţie:

  • Pentru filet mare şi adânc.
  • Pentru filet cilindric interior; la cerere, vă putem livra alte tipuri de plăcuţe amovibile şi portscule.
  • Pentru filetare găuri străpunse şi filetare găuri înfundate.
  • Utilizare universală pentru filet pe stânga şi pe dreapta.
  • Presiune redusă la tăiere.