Plăcuţă de frezare, HB7720, Pasi/inch: 6-4

Cod articol: 218133 6-4
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasi/inch Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi al flancurilor: 55
  • Direcţie de tăiere: dreapta şi stânga

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pas filet 4,233 mm
Categorie HB7720
Materialul sculei Carbura
Unghi al flancurilor 55 grad
Mărimea plăcuţei 16 mm
Avans fz în oţel < 1100 N/mm2 0,05 mm
Avans fz în INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
Strat de acoperire TiCN
Pasi/inch 4 - 6
Număr de dinţi Z 1
Utilizare la interior/exterior interior; exterior
Profilul filetului Profil parţial
Recomandat pentru fileturi 2 1/4-6; 2-4,5
Direcţie de tăiere dreapta şi stânga
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218133 6-4
EAN / GTIN 4062406245405
Număr producător 218133 6-4

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
140
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiunea plăcuţei 16.

Aplicaţie:

Pentru filet interior şi exterior 55° conform normei B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.