{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pas filet | 2,309 mm | |
Categorie | HB7720 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
Avans fz în oţel < 1100 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avans fz în INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Pasi/inch | 7 - 11 | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Utilizare la interior/exterior | interior; exterior | |
Profilul filetului | Profil parţial | |
Recomandat pentru fileturi | 1 5/8-8 | |
Direcţie de tăiere | dreapta şi stânga | |
Tip produs | Plăcuţă pentru frezare |
Cod articol | 218133 11-7 | |
EAN / GTIN | 4062406245399 | |
Număr producător | 218133 11-7 |