Plăcuţă de frezare 16-12

Cod articol: 218133 16-12
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasi/inch Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi al flancurilor: 55
  • Direcţie de tăiere: dreapta şi stânga

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pas filet 1,587 mm
    Categorie HB7720
    Materialul sculei Carbura
    Unghi al flancurilor 55 grad
    Mărimea plăcuţei 16 mm
    Avans fz în oţel < 1100 N/mm2 0,05 mm
    Avans fz în INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
    Strat de acoperire TiCN
    Pasi/inch 12 - 16
    Număr de dinţi Z 1
    Utilizare la interior/exterior interior; exterior
    Recomandat pentru fileturi 1-16; 1-12
    Direcţie de tăiere dreapta şi stânga
    Tip produs Plăcuţă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 218133 16-12
    EAN / GTIN 4062406245382
    Număr producător 218133 16-12

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    140
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    120
    Alu > 10% Si
    N
    80
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    120
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    110
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    100
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    80
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Uni
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Dimensiunea plăcuţei 16.

    Aplicaţie:

    Pentru filet interior şi exterior 55° conform normei B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături