Lamator prin tragere la 180° 26 mm

Cod articol: 217180 26
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de teşire D 26 mm
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
Număr de dinţi Z 1
⌀ minim dmin 17 mm
Lungime activă L1 82 mm
L2 67 mm
L3 60 mm
⌀ manşonului D1 25 mm
Valoare programată e 5,05 mm
Lungimea totală L 132 mm
⌀ cozii Ds h6 20 mm
Tip de coadă Whistle Notch
Plăcuţă amovibilă compatibilă 260142
Şurub pentru plăcuţe amovibile 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Tip produs Teşitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 217180 26
EAN / GTIN 4045197196934
Număr producător 217180 26

Descriere

Execuţie:

Cu un tăiş (z = 1).

Notă:

Dimensiunea e = valoare programată (informaţii la sfârşitul paginii).
GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ maxim de adâncire D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături