CCGT 060202 FN, PKD, Modelul muchiilor aşchietoare: TWM

Cod articol: 265802 TWM
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Modelul muchiilor aşchietoare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCGT 060202 FN
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie PKD
Materialul sculei PKD
Condiţie de tăiere continuă
Modelul muchiilor aşchietoare TWM
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc pentru aluminiu < 10 % Si 400 m/min - 3.500 m/min
Viteză de aşchiere vc pentru metale neferoase 300 m/min - 2.200 m/min
Viteză de aşchiere vc pentru G(C)RP 400 m/min - 900 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Unghi de aşchiere 6 grad
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 265802 TWM
EAN / GTIN 4045197445605
Număr producător 265802 TWM

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Grafit
N
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Grafit, GRP, CRP
N

Descriere

Execuţie:

PKD − Diamant policristalin, granulaţie fină.
Aşchiere generală, muchie aşchietoare stabilă pentru volume mari de aşchiere.

Aplicaţie:

Pentru aluminiu, aliaje de aluminiu, metale neferoase, mase plastice, materiale compozite, aliaje de titan, metale sinterizate.