Lamator prin tragere la 180° 30 mm

Cod articol: 217180 30
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ maxim de adâncire D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de teşire D 30 mm
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
Număr de dinţi Z 1
⌀ minim dmin 19 mm
Lungime activă L1 92 mm
L2 77 mm
L3 65 mm
⌀ manşonului D1 25 mm
Valoare programată e 6,05 mm
Lungimea totală L 142 mm
⌀ cozii Ds h6 20 mm
Tip de coadă Whistle Notch
Plăcuţă amovibilă compatibilă 260142
Şurub pentru plăcuţe amovibile 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Tip produs Teşitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 217180 30
EAN / GTIN 4045197196941
Număr producător 217180 30

Descriere

Execuţie:

Cu un tăiş (z = 1).

Notă:

Dimensiunea e = valoare programată (informaţii la sfârşitul paginii).
GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.