Lamator prin tragere la 180°, ⌀ maxim de adâncire D: 43mm

Cod articol: 217180 43
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ maxim de adâncire D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de teşire D 43 mm
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
Număr de dinţi Z 1
⌀ minim dmin 30 mm
Lungime activă L1 123 mm
L2 103 mm
L3 95 mm
⌀ manşonului D1 40 mm
Valoare programată e 7,05 mm
Lungimea totală L 183 mm
⌀ cozii Ds h6 32 mm
Tip de coadă Whistle Notch
Plăcuţă amovibilă compatibilă 260150
Şurub pentru plăcuţe amovibile 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Tip produs Teşitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 217180 43
EAN / GTIN 4045197281296
Număr producător 217180 43

Descriere

Execuţie:

Cu un tăiş (z = 1).

Notă:

Dimensiunea e = valoare programată (informaţii la sfârşitul paginii).
GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,0 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.