Lamator prin tragere la 180°, ⌀ maxim de adâncire D: 15mm

Cod articol: 217180 15
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ maxim de adâncire D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de teşire D 15 mm
Schimbare sculă PowerCard
Număr de dinţi Z 1
⌀ minim dmin 8,5 mm
Lungime activă L1 55 mm
L2 42 mm
L3 35 mm
⌀ manşonului D1 25 mm
Valoare programată e 3,55 mm
Lungimea totală L 105 mm
⌀ cozii Ds h6 20 mm
Tip de coadă Whistle Notch
Plăcuţă amovibilă compatibilă 217185 UNI
Şurub pentru plăcuţe amovibile 219947 (TX7; 0,9 Nm)
Tip produs Teşitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 217180 15
EAN / GTIN 4045197321589
Număr producător 217180 15

Descriere

Execuţie:

Cu un tăiş (z = 1).
Fără răcire interioară.

Notă:

Dimensiunea e = valoare programată (informaţii la sfârşitul paginii).
GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 0,9 se va folosi cu tija Cod 674248 Ref. TX7.