APMT 180508 ER GG

Cod articol: 215256 GG

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,36 € / buc.
  • de la 10 buc.
    12,80 € / buc.
La cerere
În stoc
3.785 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Softcut®
Cod ISO Plăcuţă amovibilă APMT 180508 ER
Tip Fontă
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7730
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,2 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215256 GG
EAN / GTIN 4045197601056
Număr producător 215256 GG

Tabel de aplicaţii

GG(G)
K
250
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături