GARANT Power Tang Freză unghiulară tangenţială la 90° ultraperformantă 40/4 mm

Cod articol: 215122 40/4
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Power Tang
⌀ tăişului DC 40 mm
Număr de dinţi Z 4
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare pe colţ
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
Adâncime maximă de aşchiere ap max 12 mm
Lungimea totală Lges 40 mm
⌀ orificiu prindere 16 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă LO.. 130708
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219882 (15IP; 3,0 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215122 40/4
EAN / GTIN 4045197861368
Număr producător 215122 40/4

Descriere

Execuţie:

Stabilitate maximă datorită plăcuţelor amovibile amplasate tangenţial. Viteze mari de avans pentru volume maxime de material îndepărtat datorită stabilităţii optime a plăcuţelor amovibile în direcţia forţei de aşchiere.

Notă:

Şurubelniţa dinamometrică GARANT TQ Cod 211750 Ref. 3,0 se va folosi cu bit-ul Cod 674252 Ref. 15IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "Power Tang" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături