Freze unghiulare la 90° 25/2 mm

Cod articol: 215045 25/2
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 25 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip de coadă Coadă Weldon
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare pe colţ
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
Lungime activă L1 31 mm
Lungimea totală Lges 105 mm
⌀ cozii Ds h6 25 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SOMT 09T304
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215045 25/2
EAN / GTIN 4045197221674
Număr producător 215045 25/2

Descriere

Execuţie:

Din oţel călit special pentru scule, pentru funcţionare antivibraţii şi durată îndelungată de utilizare. Datorită tăişului plan special se obţine o suprafaţă de calitate superioară.

Notă:

Pentru a utiliza toate cele 4 tăişuri, plăcuţa amovibilă trebuie să fie mereu rotită în direcţia indicată.
Şurubelniţa dinamometrică GARANT TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu bit-ul Cod 674252 Ref. 9IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.