GARANT Softcut HSI cu pas larg, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 40/4mm

Cod articol: 214906 40/4
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Softcut®
⌀ tăişului DC 40 mm
Număr de dinţi Z 4
Forma cozii cu alezaj
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare pe colţ
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
Adâncime maximă de tăiere ap max 6 mm
Lungimea totală Lges 40 mm
⌀ orificiu prindere 16 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SO.. 0836..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 214906 40/4
EAN / GTIN 4045197674456
Număr producător 214906 40/4
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Oţel rezistent la uzură, tratat termic cu strat de acoperire anticoroziv. Locaş precis al plăcuţelor datorită momentului de strângere ajustat. Distanţă largă şi îngustă dintre dinţi pentru strategie individuală de frezare.

Aplicaţie:

Mai ales pentru maşini cu motor slab şi pentru prelucrarea la adâncimi mai mari cu diametre mici.

Notă:

Pentru a putea utiliza toate cele 4 tăişuri, plăcuţa amovibilă trebuie să fie mereu rotită în direcţia indicată (contrar sensului acelor de ceasornic).
GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.
Pentru colţuri exacte de 90°, alegeţi ap = 6 mm.