Freză frontală la 45° 20/3 mm

Cod articol: 214395 20/3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 45
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 20 mm
Număr de dinţi Z 3
Tip de coadă Coadă Weldon
Unghi de reglare κ 45 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ exterior maxim Dmax 28,2 mm
Lungime activă L1 40 mm
Lungimea totală Lges 90 mm
⌀ cozii Ds h6 20 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SD.. 0903
⌀ D3 28 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 48 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 54 mm
Frezare circulară a găurii ap 1,5 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,64 mm
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 17,5 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Tip produs Freză frontală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 214395 20/3
EAN / GTIN 4045197221629
Număr producător 214395 20/3

Descriere

Execuţie:

Număr mare de tăişuri pentru productivitate maximă. Stabilitate mărită pentru o tăiere uşoară şi un consum de energie redus.

Avantaj:

Productivitate maximă datorită:
  • Cea mai mare viteză de tăiere.
  • Cele mai mari avansuri.
  • Durate scurte de prelucrare.

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,5 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături