SDHX 0903 AFTN, HB7515, Tip: ST1400

Cod articol: 214439 ST1400

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,94 € / buc.
  • de la 10 buc.
    12,45 € / buc.
La cerere
În stoc
369 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SDHX 0903 AFTN
Tip ST1400
Categorie HB7515
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,14 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Grosime plăcuţă E 3,18 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 214439 ST1400
EAN / GTIN 4045197554413
Număr producător 214439 ST1400

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
410
Oţel < 750 N/mm²
P
290
Oţel < 900 N/mm²
P
240
Oţel < 1100 N/mm²
P
220
Oţel < 1400 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
300
INOX > 900 N/mm²
M
190
GG(G)
K
190
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

  • Plăcuţe amovibile recomandate pentru o viteză mai mare de tăiere şi avansuri mai mari.
  • Sinterizate cu mare precizie şi rectificate pentru obţinerea unor suprafeţe de cea mai bună calitate.
  • Structură cu granulaţie submicronică pentru tenacitate şi rezistenţă ridicată la uzură.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.