SDMX 0903 AFEN, HB7520, Tip: UNI

Cod articol: 214440 UNI

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,50 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,25 € / buc.
La cerere
În stoc
10.732 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SDMX 0903 AFEN
Tip UNI
Categorie HB7520
Materialul sculei Carbura
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Grosime plăcuţă E 3,18 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 214440 UNI
EAN / GTIN 4045197302885
Număr producător 214440 UNI

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
350
Oţel < 750 N/mm²
P
255
Oţel < 900 N/mm²
P
230
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
130
GG(G)
K
235
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

  • Plăcuţe amovibile recomandate pentru o viteză mai mare de tăiere şi avansuri mai mari.
  • Sinterizate cu mare precizie şi rectificate pentru obţinerea unor suprafeţe de cea mai bună calitate.
  • Structură cu granulaţie submicronică pentru tenacitate şi rezistenţă ridicată la uzură.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.