SDMX 0903 AFEN INOX

Cod articol: 214460 INOX

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,62 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,35 € / buc.
La cerere
În stoc
12.263 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SDMX 0903 AFEN
Tip INOX
Categorie HB7635
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,14 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Grosime plăcuţă E 3,18 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 214460 INOX
EAN / GTIN 4045197302908
Număr producător 214460 INOX

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
270
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
220
Oţel < 1100 N/mm²
P
150
Oţel < 1400 N/mm²
P
105
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

  • Plăcuţe amovibile recomandate pentru o viteză mai mare de tăiere şi avansuri mai mari.
  • Sinterizate cu mare precizie şi rectificate pentru obţinerea unor suprafeţe de cea mai bună calitate.
  • Structură cu granulaţie submicronică pentru tenacitate şi rezistenţă ridicată la uzură.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.