SDHT 0903 AEEN, HB7710, Tip: GG

Cod articol: 214470 GG
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,38 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,15 € / buc.
La cerere
În stoc
2.273 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SDHT 0903 AEEN
Tip GG
Categorie HB7710
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,17 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Grosime plăcuţă E 3,18 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 214470 GG
EAN / GTIN 4045197319555
Număr producător 214470 GG

Tabel de aplicaţii

GG(G)
K
235
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

  • Plăcuţe amovibile recomandate pentru o viteză mai mare de tăiere şi avansuri mai mari.
  • Sinterizate cu mare precizie şi rectificate pentru obţinerea unor suprafeţe de cea mai bună calitate.
  • Structură cu granulaţie submicronică pentru tenacitate şi rezistenţă ridicată la uzură.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.