{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | TwinCut | |
⌀ tăişului DC | 63 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 45 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ exterior maxim Dmax pentru plăcuţe ON.U | 74,8 mm | |
⌀ exterior maxim Dmax pentru plăcuţe SN.U | 78,2 mm | |
Lungimea totală Ltot pentru plăcuţe SN.U | 40 mm | |
Lungimea totală Ltot pentru plăcuţe ON.U | 38,3 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SN.U; ON.U | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Portplăcuţă | 219897 | |
Şurub de strângere pentru portplăcuţă | 219899 | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 213410 63/4 | |
EAN / GTIN | 4045197605436 | |
Număr producător | 213410 63/4 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TwinCut Freză frontală la 45° pas larg 63/4 mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
496,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
381,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
365,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 |
⌀ orificiu prindere | 22 | 22 | 22 |
Răcire interioară | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SN.U ;ON.U | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 63 | 63 | 63 |
Tip produs | Freză frontală | Freză frontală | Freză frontală |