TwinCut Freză frontală la 45° pas larg 250/10 mm

Cod articol: 213410 250/10
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Număr de dinţi Z: 10
  • Unghi de reglare κ: 45
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie TwinCut
    ⌀ tăişului DC 250 mm
    Număr de dinţi Z 10
    Tip de coadă cu alezaj
    Unghi de reglare κ 45 grad
    Împărţirea tăişului inegal
    Răcire interioară da
    Schimbare sculă PowerCard
    ⌀ exterior maxim Dmax pentru plăcuţe ON.U 261,8 mm
    ⌀ exterior maxim Dmax pentru plăcuţe SN.U 265,2 mm
    Lungimea totală Ltot pentru plăcuţe SN.U 63 mm
    Lungimea totală Ltot pentru plăcuţe ON.U 61,3 mm
    ⌀ orificiu prindere 60 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă SN.U; ON.U
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219898 (15IP; 3,8 Nm)
    Portplăcuţă 219897
    Şurub de strângere pentru portplăcuţă 219899
    Tip produs Freză frontală

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 213410 250/10
    EAN / GTIN 4045197662866
    Număr producător 213410 250/10

    Descriere

    Execuţie:

    De la ⌀ 160 mm pentru portscule conform DIN 2079 cu 4 găuri de fixare suplimentare şi fără răcire interioară.

    Aplicaţie:

    Cu plăcuţe octogonale bilaterale (ON.U) sau plăcuţe pătrate bilaterale (SN.U).

    Piese de schimb:

    Portplăcuţa Cod 219897 se poate utiliza cu ambele tipuri de plăcuţe amovibile.

    Notă:

    GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,8 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.
    Nu este permisă echiparea combinată a ON.U şi SN.U.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături