{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Q | |
⌀ tăişului DC | 52 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 94 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 102 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1,2 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,87 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 39,55 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XOMU094812 | |
Unghi de reglare κ | 15 grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 213006 52/5 | |
EAN / GTIN | 4062406266752 | |
Număr producător | 213006 52/5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Double Freză pentru avansuri foarte mari 52/5 mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
396,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
289,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
286,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
296,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
286,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Lungimea totală Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Răcire interioară | da | da | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XOMU094812 | RD..1003 | RD..12T3 | RD..1003 | RD..12T3 |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ D3 | 42 mm | 42 mm | 40 mm | 42 mm | 40 mm |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere |