{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Power Q | |
⌀ tăişului DC | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 24 mm | |
Lungime activă L1 | 50 mm | |
Lungimea totală Lges | 250 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 64 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 78 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1,5 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 2,25 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 20,34 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XDM.120516 | |
Unghi de reglare κ | 11 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212814 40/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939296 | |
Număr producător | 212814 40/3 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
GARANT Power Q Freză pentru avansuri foarte mari, Coadă cilindrică, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 40/3mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
386,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
345,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi de reglare κ | 11 grad | 11 grad |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) |
Răcire interioară | da | da |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | Coadă Weldon |
⌀ tăişului DC | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 24 mm | 24 mm |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere |